KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319981

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319787
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochdurchmesser - 60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319788
Sonepar Artikelnummer
121005323
Hersteller Artikelnummer
50319787
Hersteller Typ
50319787
Hersteller Artikel Nr.:
50319787
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochdurchmesser:
60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.513 kg


