KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50351796

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351699
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 32
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351696
Sonepar Artikelnummer
121005337
Hersteller Artikelnummer
50351699
Hersteller Typ
50351699
Hersteller Artikel Nr.:
50351699
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 32
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.077 kg


