KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50351800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351583
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 40
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351580
Sonepar Artikelnummer
121005331
Hersteller Artikelnummer
50351583
Hersteller Typ
50351583
Hersteller Artikel Nr.:
50351583
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.147 kg


