KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50351818

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351605
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351603
Sonepar Artikelnummer
120517959
Hersteller Artikelnummer
50351605
Hersteller Typ
50351605
Hersteller Artikel Nr.:
50351605
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.318 kg


