KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50361716

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50361724
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310361725
Sonepar Artikelnummer
121005338
Hersteller Artikelnummer
50361724
Hersteller Typ
50361724
Hersteller Artikel Nr.:
50361724
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.400 kg


