KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50365088

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50362844
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310362845
Sonepar Artikelnummer
121005343
Hersteller Artikelnummer
50362844
Hersteller Typ
50362844
Hersteller Artikel Nr.:
50362844
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.094 kg


