KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 34.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281585
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 34.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281580
Sonepar Artikelnummer
120990903
Hersteller Artikelnummer
50281585
Hersteller Typ
50281585
Hersteller Artikel Nr.:
50281585
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
34.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.140 kg


