KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069535

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50311190
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310311195
Sonepar Artikelnummer
120990948
Hersteller Artikelnummer
50311190
Hersteller Typ
50311190
Hersteller Artikel Nr.:
50311190
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.050 kg


