KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281542
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281542
Sonepar Artikelnummer
120990899
Hersteller Artikelnummer
50281542
Hersteller Typ
50281542
Hersteller Artikel Nr.:
50281542
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.080 kg


