KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069586

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50364901
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310364900
Sonepar Artikelnummer
121005345
Hersteller Artikelnummer
50364901
Hersteller Typ
50364901
Hersteller Artikel Nr.:
50364901
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.105 kg


