KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069659

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50311255
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochdurchmesser - 60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310311256
Sonepar Artikelnummer
120990952
Hersteller Artikelnummer
50311255
Hersteller Typ
50311255
Hersteller Artikel Nr.:
50311255
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochdurchmesser:
60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.530 kg


