KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 61,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281658
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 61.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281658
Sonepar Artikelnummer
120990908
Hersteller Artikelnummer
50281658
Hersteller Typ
50281658
Hersteller Artikel Nr.:
50281658
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
61.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.540 kg


