Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme (Edelstahl) 50069527

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme (Edelstahl) 50069527

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50045997

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310045991

Sonepar Artikelnummer

121005280

Hersteller Artikelnummer

50045997

Hersteller Typ

50045997

Hersteller Artikel Nr.:

50045997

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.039 kg

Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.