KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme (Edelstahl) 50069560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046020
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046028
Sonepar Artikelnummer
120517941
Hersteller Artikelnummer
50046020
Hersteller Typ
50046020
Hersteller Artikel Nr.:
50046020
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.090 kg


