KLAUKE - Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme (Edelstahl) 50069594

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046055
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 32
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046059
Sonepar Artikelnummer
120517942
Hersteller Artikelnummer
50046055
Hersteller Typ
50046055
Hersteller Artikel Nr.:
50046055
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 32
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.114 kg


