Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50199757

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50199757

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50041754

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310041757

Sonepar Artikelnummer

121005269

Hersteller Artikelnummer

50041754

Hersteller Typ

50041754

Hersteller Artikel Nr.:

50041754

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.935 kg

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.