Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50244779

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50244779

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50244620

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310244622

Sonepar Artikelnummer

120517950

Hersteller Artikelnummer

50244620

Hersteller Typ

50244620

Hersteller Artikel Nr.:

50244620

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.137 kg

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.