Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stempel, Pg 13 (20,4 mm)

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stempel, Pg 13 (20,4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50176978

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310176978

Sonepar Artikelnummer

121005309

Hersteller Artikelnummer

50176978

Hersteller Typ

50176978

Hersteller Artikel Nr.:

50176978

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.046 kg

Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stempel, Pg 13 (20,4 mm)