KLAUKE - Stempel, Pg 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51040060
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310040064
Sonepar Artikelnummer
121005379
Hersteller Artikelnummer
51040060
Hersteller Typ
51040060
Hersteller Artikel Nr.:
51040060
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.043 kg


