Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - StempelAdapter 19 mm für 1731

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - StempelAdapter 19 mm für 1731

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50132776

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310132776

Sonepar Artikelnummer

121413499

Hersteller Artikelnummer

50132776

Hersteller Typ

50132776

Hersteller Artikel Nr.:

50132776

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.080 kg

Zubehör für tragbaren C-Frame Stanzbügel 1731. Stempeladapter, 19 mm