Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - StempelAdapter 9,5 mm für 1731

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - StempelAdapter 9,5 mm für 1731

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50132768

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310132769

Sonepar Artikelnummer

121413498

Hersteller Artikelnummer

50132768

Hersteller Typ

50132768

Hersteller Artikel Nr.:

50132768

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör für tragbaren C-Frame Stanzbügel 1731. Stempeladapter, 9,5 mm