Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stiftkabelschuh, 16mm², Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stiftkabelschuh, 16mm², Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST1717

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078022880

Sonepar Artikelnummer

120002783

Hersteller Artikelnummer

ST1717

Hersteller Typ

ST1717

Hersteller Artikel Nr.:

ST1717

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

16 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Flanschlänge:

15 mm

Gesamtlänge:

29.5 mm

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

5.4 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 16 mm².