Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stiftkabelschuh isoliert, 0,5-1mm², Länge 18mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stiftkabelschuh isoliert, 0,5-1mm², Länge 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705K

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078025416

Sonepar Artikelnummer

120991939

Hersteller Artikelnummer

705K

Hersteller Typ

705K

Hersteller Artikel Nr.:

705K

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

12.75 A

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Flanschlänge:

6 mm

Gesamtlänge:

18 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

1.9 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.