Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stiftkabelschuh isoliert, 95mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stiftkabelschuh isoliert, 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST1722IS

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078465939

Sonepar Artikelnummer

120993040

Hersteller Artikelnummer

ST1722IS

Hersteller Typ

ST1722IS

Hersteller Artikel Nr.:

ST1722IS

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

95 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Flanschlänge:

23 mm

Gesamtlänge:

71 mm

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

12.5 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.