KLAUKE - Stiftkabelschuh nach DIN 46230, 0,5-1mm², Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST1705
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078022842
Sonepar Artikelnummer
120305055
Hersteller Artikelnummer
ST1705
Hersteller Typ
ST1705
Hersteller Artikel Nr.:
ST1705
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Bolzenmaß (imperial):
sonstige
Flanschlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
17 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


