Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stoßverbinder für feindrähtige Leiter, 50mm², Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stoßverbinder für feindrähtige Leiter, 50mm², Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 726F

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078425629

Sonepar Artikelnummer

120258978

Hersteller Artikelnummer

726F

Hersteller Typ

726F

Hersteller Artikel Nr.:

726F

Nennquerschnitt:

50 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.034 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert. halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 50 mm². Temperaturbeständigkeit bei 105° C. Verzinnt. WerkstoffZn (Messing). Isolierhülse:PA.