Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stoßverbinder isoliert, 10mm², Isolierhülse PA

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stoßverbinder isoliert, 10mm², Isolierhülse PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 622R

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Farbe der Isolation - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078475785

Sonepar Artikelnummer

120023101

Hersteller Artikelnummer

622R

Hersteller Typ

622R

Hersteller Artikel Nr.:

622R

Nennquerschnitt:

10 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Farbe der Isolation:

rot

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyamid (PA)

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Verbinder: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei.