KLAUKE - Stoßverbinder isoliert, mit Wärmeschrumpfisolierung, 1,5-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 680WS
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078332101
Sonepar Artikelnummer
120753170
Hersteller Artikelnummer
680WS
Hersteller Typ
680WS
Hersteller Artikel Nr.:
680WS
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyamid (PA)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


