Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stoßverbinder Normalausführung, 1,5mm², Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stoßverbinder Normalausführung, 1,5mm², Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18R

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078004992

Sonepar Artikelnummer

120023084

Hersteller Artikelnummer

18R

Hersteller Typ

18R

Hersteller Artikel Nr.:

18R

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.001 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.