Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit Aderendhülsen 0,5-2,5mm² nach DIN 46228 Teil 1

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit Aderendhülsen 0,5-2,5mm² nach DIN 46228 Teil 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST21B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000376

Sonepar Artikelnummer

120023245

Hersteller Artikelnummer

ST21B

Hersteller Typ

ST21B

Hersteller Artikel Nr.:

ST21B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.199 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST21L) 1 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (71S6V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (716V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (72S6V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinnt (727V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinnt (737V) 500 Stück.