Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit Aderendhülsen 4-16mm² nach DIN 46228 Teil 1

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit Aderendhülsen 4-16mm² nach DIN 46228 Teil 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST22B

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000383

Sonepar Artikelnummer

120993045

Hersteller Artikelnummer

ST22B

Hersteller Typ

ST22B

Hersteller Artikel Nr.:

ST22B

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.160 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST22L) 1 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 9mm Länge, Cu verzinnt (749V) 200 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt (7512V) 100 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 10 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt (7612V) 70 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 12mm Länge, Cu verzinnt (7712V) 70 Stück.