Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit isol. Aderendhülsen 0,25-1mm² DIN 46228 Teil 4 u. ähnl.,Farbcode1

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit isol. Aderendhülsen 0,25-1mm² DIN 46228 Teil 4 u. ähnl.,Farbcode1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST13B

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026758

Sonepar Artikelnummer

120993034

Hersteller Artikelnummer

ST13B

Hersteller Typ

ST13B

Hersteller Artikel Nr.:

ST13B

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.090 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Artikel-Nr. 167H und 168T sind nicht genormt, Lieferumfang: Streudose (ST13L) 1 Stück, isol. Aderendhülse, 0,25 mm², 10,4mm Länge (167H) 30 Stück, isol. Aderendhülse 0,34 mm², 10,4mm Länge (168T) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 30 Stück.