Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit isol. Aderendhülsen 0,25-1mm², DIN 46228 Teil 4 u. ähnl,Farbcode2

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit isol. Aderendhülsen 0,25-1mm², DIN 46228 Teil 4 u. ähnl,Farbcode2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST33B

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078457446

Sonepar Artikelnummer

120993049

Hersteller Artikelnummer

ST33B

Hersteller Typ

ST33B

Hersteller Artikel Nr.:

ST33B

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.050 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST33L) 1 Stück, isol. Aderendhülse 0,25 mm², 11mm Länge (*1676) 30 Stück, isol. Aderendhülse 0,34 mm², 11mm Länge (*1686) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 13mm Länge (1698) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 13,5mm Länge (1708) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 13,5mm Länge (1718) 30 Stück, * = nicht genormt.