Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülse 4-16mm², DIN 46228 Teil 4, Farbcode 1

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülse 4-16mm², DIN 46228 Teil 4, Farbcode 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST2B

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000789

Sonepar Artikelnummer

120374078

Hersteller Artikelnummer

ST2B

Hersteller Typ

ST2B

Hersteller Artikel Nr.:

ST2B

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST2L) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 16,5mm Länge (174GR) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (175S) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 21,5mm Länge (176E) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 16 mm², 22,2mm Länge (177GR) 10 Stück.