Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülsen 0,5-2,5mm², DIN 46228 Teil 4, Farbcode 2

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülsen 0,5-2,5mm², DIN 46228 Teil 4, Farbcode 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST31B

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078457408

Sonepar Artikelnummer

120993047

Hersteller Artikelnummer

ST31B

Hersteller Typ

ST31B

Hersteller Artikel Nr.:

ST31B

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST31L) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 13mm Länge (1698) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 13,5mm Länge (1708) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 13,5mm Länge (1718) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 13,5mm Länge (1728) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14,5mm Länge (1738) 50 Stück.