Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülsen, 0,75mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülsen, 0,75mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR4708DO

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078320191

Sonepar Artikelnummer

120992314

Hersteller Artikelnummer

GR4708DO

Hersteller Typ

GR4708DO

Hersteller Artikel Nr.:

GR4708DO

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.160 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Mit isolierten Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 1000 Stück.