KLAUKE - Streudose mit isolierten Aderendhülsen 1,5mm² nach DIN 46228 Teil 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GR4728DO
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Isolierte Kabelverbindungen - Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078320214
Sonepar Artikelnummer
120992316
Hersteller Artikelnummer
GR4728DO
Hersteller Typ
GR4728DO
Hersteller Artikel Nr.:
GR4728DO
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
Nein
Mit Kabelbinder:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
blau
Mit transparentem Deckel:
Ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Kabelverschraubungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.190 kg


