KLAUKE - Streudose mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 2 x 0,75 - 2 x 2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST15B
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Isolierte Kabelverbindungen - Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078038348
Sonepar Artikelnummer
120374077
Hersteller Artikelnummer
ST15B
Hersteller Typ
ST15B
Hersteller Artikel Nr.:
ST15B
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
Nein
Mit Kabelbinder:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
blau
Mit transparentem Deckel:
Ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Kabelverschraubungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg


