Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Streudose ST11L

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Streudose ST11L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST11L

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026734

Sonepar Artikelnummer

120374075

Hersteller Artikelnummer

ST11L

Hersteller Typ

ST11L

Hersteller Artikel Nr.:

ST11L

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.040 kg

Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST11L