KLAUKE - Stromschienenbearbeitungswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50052241
Max. Schneiddurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84629090
Gewicht - 57.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078441735
Sonepar Artikelnummer
120990772
Hersteller Artikelnummer
50052241
Hersteller Typ
50052241
Hersteller Artikel Nr.:
50052241
Max. Schneiddurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84629090
Gewicht:
57.000 kg
Stromschienenbearbeitungswerkzeug, Ausführung komplett (mit Zugbolzen), nicht hydraulisch, nicht mechanisch, Lochdurchmesser (Wert) ISO 12, kein Spaltlocher


