Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stufenbohrer 30,5mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stufenbohrer 30,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52084132

  • Anzahl der Bohrstufen - 6

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 31 mm

  • Hartmetallausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310082019

Sonepar Artikelnummer

121152150

Hersteller Artikelnummer

52084132

Hersteller Typ

52084132

Hersteller Artikel Nr.:

52084132

Anzahl der Bohrstufen:

6

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

31 mm

Hartmetallausführung:

Nein

Mit Kantenbrecher:

Ja

Min. Bohrdurchmesser:

30.5 mm

Max. Plattendicke:

5 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Kühlkanal:

Ja

Spiralnut:

Ja

Zentrierspitze:

Ja

Auswechselbare Zentrierspitze:

Nein

Schaftdurchmesser:

9.5 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.136 kg

Stufenbohrer 30,5mm, 7 Pg7 - Pg21, 7 Stufen