Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stufenbohrer Kwik Stepper,™ 9,7 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stufenbohrer Kwik Stepper,™ 9,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50360183

  • Anzahl der Bohrstufen - 1

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 9.7 mm

  • Hartmetallausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310360186

Sonepar Artikelnummer

120990996

Hersteller Artikelnummer

50360183

Hersteller Typ

50360183

Hersteller Artikel Nr.:

50360183

Anzahl der Bohrstufen:

1

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

9.7 mm

Hartmetallausführung:

Ja

Mit Kantenbrecher:

Nein

Min. Bohrdurchmesser:

9.7 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Kühlkanal:

Ja

Spiralnut:

Nein

Zentrierspitze:

Nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

Nein

Schaftdurchmesser:

6.4 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.050 kg

Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoffen. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 9,7 mm