Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stufenbohrer Kwik Stepper™ mit ROTASTOP-Schaft, 6 - 36 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stufenbohrer Kwik Stepper™ mit ROTASTOP-Schaft, 6 - 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50069870

  • Anzahl der Bohrstufen - 11

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 36 mm

  • Hartmetallausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078445399

Sonepar Artikelnummer

120990809

Hersteller Artikelnummer

50069870

Hersteller Typ

50069870

Hersteller Artikel Nr.:

50069870

Anzahl der Bohrstufen:

11

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

36 mm

Hartmetallausführung:

Ja

Mit Kantenbrecher:

Ja

Min. Bohrdurchmesser:

6 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

0

Mit Kühlkanal:

Ja

Spiralnut:

Ja

Zentrierspitze:

Nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

Nein

Schaftdurchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.210 kg

Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 6 - 36 mm