KLAUKE - Stufenbohrer Kwik Stepper™ mit ROTASTOP-Schaft, ISO 12 - 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50069888
Anzahl der Bohrstufen - 6
Maßeinheit - ISO
Max. Bohrdurchmesser - 40 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078445474
Sonepar Artikelnummer
120990810
Hersteller Artikelnummer
50069888
Hersteller Typ
50069888
Hersteller Artikel Nr.:
50069888
Anzahl der Bohrstufen:
6
Maßeinheit:
ISO
Max. Bohrdurchmesser:
40 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
12 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Kühlkanal:
Ja
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.320 kg


