KLAUKE - Stufenbohrersatz Kwik Stepper™

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50069900
Anzahl der Bohrstufen - 13
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078445498
Sonepar Artikelnummer
120185328
Hersteller Artikelnummer
50069900
Hersteller Typ
50069900
Hersteller Artikel Nr.:
50069900
Anzahl der Bohrstufen:
13
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Kühlkanal:
Ja
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.573 kg


