Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Sub-Min-D-Locher, 9-polig

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Sub-Min-D-Locher, 9-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50344366

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310344360

Sonepar Artikelnummer

120990986

Hersteller Artikelnummer

50344366

Hersteller Typ

50344366

Hersteller Artikel Nr.:

50344366

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.500 kg

Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102.