Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Taschenbandmaß, 3 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Taschenbandmaß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL403

  • Länge - 3 m

  • Werkstoff des Bands - Kunststoff

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Metrische Teilung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587358

Sonepar Artikelnummer

120992810

Hersteller Artikelnummer

KL403

Hersteller Typ

KL403

Hersteller Artikel Nr.:

KL403

Länge:

3 m

Werkstoff des Bands:

Kunststoff

Automatisches Aufrollen:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Band:

kunststoffbeschichtet

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Ja

Gewicht:

124 g

Genauigkeitsklasse:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.120 kg

Mit 3 Funktionen: Längemaß, Innenmaß und Kreise.