Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Techniker-Profitasche, 15-teilig

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Techniker-Profitasche, 15-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL905B15

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078759618

Sonepar Artikelnummer

120297628

Hersteller Artikelnummer

KL905B15

Hersteller Typ

KL905B15

Hersteller Artikel Nr.:

KL905B15

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.000 kg

Techniker Grundausstattung, überwiegend bestückt mit VDE-Werkzeugen. Techniker Notebook Werkzeugtasche, Material: hochstrapazierfähiges Nylon. 90° aufklappbare Vordertasche. Hochwertige Reissverschlüsse. Spritzwassergeschützter Boden. Seitlich je eine Tasche mit Reissverschluss. Verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage. Doppelter fixierbarar Tragegriff. Einschub für Visitenkarten. Lieferumfang: Techniker-Profitasche, leer (KL905L), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2,5 x 0,4 mm (KL1007525IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z2 (KL130PM2IS), Kabelmesser, mit Hakenklinge (KL745HK), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), VDE-Kraftseitenschneider (KL044200IS), Rundkabel-Entmantler 8 - 13mm² (KL710), VDE-Kraft-Kombizange 165 mm (KL020165IS), Taschenbandmaß, 3 m (KL403).