KLAUKE - Techniker-Profitasche, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL905L
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078747134
Sonepar Artikelnummer
120517874
Hersteller Artikelnummer
KL905L
Hersteller Typ
KL905L
Hersteller Artikel Nr.:
KL905L
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.600 kg


