KLAUKE - Tragegurt mit Schulterpolster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TG3
Ausführung - Schlauchtragegurt
Länge - 70 mm
Breite - 1020 mm
Werkstoff - Synthetik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078764483
Sonepar Artikelnummer
120993105
Hersteller Artikelnummer
TG3
Hersteller Typ
TG3
Hersteller Artikel Nr.:
TG3
Ausführung:
Schlauchtragegurt
Länge:
70 mm
Breite:
1020 mm
Werkstoff:
Synthetik
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.120 kg
Tragegurt geeignet für akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L.


